ニッペホームプロダクツ
さび止め塗料 速乾さび止め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
赤さび色
グレー
容量(L)
7
7
2
0.7
0.25
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
69411478
品番
4976124400032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途
門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
692-1863
色
グレー
容量(mL)
7000
容量(L)
7
塗布面積(m
2
)
70
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
10時間以上
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。