曜日別特売

鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M2.5(0.45)寸法L(mm)12.5(-0.1~+0.1)注文コード69412255品番ASE-2512.5N
販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)寸法L(mm)12.5(-0.1~+0.1)ねじ径M2.5(0.45)二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする