本体

RCM-3(BK) コードレス コーヒーグラインダー recolte(レコルト) 69412957 RCM-3(BK) コードレス コーヒーグラインダー recolte(レコルト) 69412957 RCM-3(BK) コードレス コーヒーグラインダー recolte(レコルト) 69412957 RCM-3(BK) コードレス コーヒーグラインダー recolte(レコルト) 69412957

コードレス コーヒーグラインダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69412957 品番 RCM-3(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

ハイグレードなコーン式ミルを採用した、USB充電式のコーヒーグラインダー。豆を入れたらボタンを押すだけの簡単操作。挽き目(粒度)は、粗挽きから細挽き、さらにエスプレッソに適した極細挽きまで幅広い挽き加減に対応。挽きたてのおいしさを手軽に楽しめます。

セット内容
本体・カバー・ミル部・コンテナ・クリーニングブラシ・専用USBケーブル
(Cタイプ)
ブラック 質量(g)410 電源(V)DC5/2.0A 容量(g)最大25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×180 USBケーブル(m)0.5 充電時間(時間)1.5 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする