RSI-1(BL) スチームアイロン recolte(レコルト) 69413045

本体

RSI-1(BL) スチームアイロン recolte(レコルト) 69413045
RSI-1(BL) スチームアイロン recolte(レコルト) 69413045
RSI-1(BL) スチームアイロン recolte(レコルト) 69413045

スチームアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード69413045品番RSI-1(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

軽くて持ちやすい、操作性にこだわった[スチームアイロン]。電源を入れて約25秒で準備完了。高温スチームでさっとお手入れできるから、気づいたときに衣類のシワやヨレ、ニオイを簡単にリセット。プレスアイロンとしても使用でき、襟元や袖口などの部分仕上げにもおすすめ。

セット内容本体・専用ブラシ・注水カップ(100mL)・収納ポーチブルー容量(mL)水タンク約100質量(g)約500(本体のみ)、約650(コード含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×105 ×210連続使用時間(分)スチーム/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする