NIH-003 ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp 69413350

NIH-003 ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp 69413350
NIH-003 ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp 69413350
NIH-003 ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp 69413350
NIH-003 ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp 69413350
NIH-003 ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp 69413350

ビット&ドリル+面取カッター 9点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69413350品番NIH-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。
DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!
先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。
長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。

用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)質量(g)130表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする