付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部寸法(mm)スタンドなし:約535.4×323×72.6、スタンドあり:約535.4×355.8×144.1質量(kg)スタンドあり:約2.2使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、GooglePlay、メディアプレイヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10 / HLGメモリーRAM:DDR 1GB、ROM:eMMC 16GB周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200画面サイズ24V型OSGOOGLE TV (Android(TM)14)画素数1366×768保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1音声出力スピーカー:3W + 3Wアスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHz入出力端子HDMI入力:2系統(HDMI1.4対応)、CEC対応、ARC対応(HDMI1のみ)、HDCP対応、表示可能最大解像度1366×768 @60Hz、ビデオ入力:1系統 3.5mmミニジャック、ヘッドホン出力:1系統 3.5mmミニジャック、デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:10BASE-T / 100BASE-TX、USB端子:1系統 (USB 2.0)チューナー数チューナーレス