JL32M10S チューナーレステレビ CHiQ 69416685

サンプル画像

JL32M10S チューナーレステレビ CHiQ 69416685
JL32M10S チューナーレステレビ CHiQ 69416685

チューナーレステレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
画面サイズ32V型
内容量1台注文コード69416685品番JL32M10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ
NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。

付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部寸法(mm)スタンドなし:約718.4×424.7×69.2、スタンドあり:約718.4×466.8×180.2質量(kg)スタンドあり:約3.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、GooglePlay、メディアプレイヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10 / HLGメモリーRAM:DDR 1GB、ROM:eMMC 16GB周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200画面サイズ32V型OSGOOGLE TV (Android(TM)14)画素数1366×768保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1音声出力スピーカー:5W + 5Wアスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHz入出力端子HDMI入力:2系統(HDMI1.4対応)、CEC対応、ARC対応(HDMI1のみ)、HDCP対応、表示可能最大解像度1366×768 @60Hz、ビデオ入力:1系統 3.5mmミニジャック、ヘッドホン出力:1系統 3.5mmミニジャック、デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:10BASE-T / 100BASE-TX、USB端子:1系統 (USB 2.0)チューナー数チューナーレス
注意
※本機はテレビ放送チューナー (地上波/BS/CS) を搭載していません。テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする