※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
GT21ワイドモデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69417244
品番
GT2107-WTBD
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7(取付け金具を除く)
色
バックライト:白
保護構造
前面部: IP67F、盤内部: IP2X
表示サイズ(mm)
152.40(W)×91.44(H)
精度
時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
189×142×48
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
電池寿命(時間)
約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)
表示色
65536色
解像度
WVGA: 800 × 480 ドット
寿命
タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)
取付け方法
標準
LED
POWER LED: 2色 (青色、橙色)
画面サイズ
7型ワイド
色(パネル)
黒
キーサイズ
最小 2×2 ドット(1キーあたり)
登録可能画面数
2048画面
メモリバックアップ
SRAMデータ、時計データ
表示デバイス
TFTカラー液晶
パネルカット寸法(mm)
180.5(W)×133.5(H)
表示文字数
16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)
同時押し点数
同時押し不可(1点のみタッチ可能)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
バックライト
LED (交換不可)
輝度調整
32段階調整
バッテリー寿命
約5年 (周囲温度25℃)
ブザー出力
単音色 (音程、音長の調整可)
書込み回数(万回)
10
ユーザメモリ容量(MB)
15