THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796

THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796
THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796
THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796
THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796
THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796
THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796
THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796
THR-04WH 再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース ライクイット 69417796

再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード69417796品番THR-04WH
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース。
105×110mmまでの紙が収納可能。
狭いスペースでも置きやすいコンパクトなサイズ感。
樹脂製なので水回りでも安心して使えます。
再生材約40%以上配合。
インテリアに馴染むカラー展開。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×142×79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする