ER-GP86-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417820

 

ER-GP86-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417820
ER-GP86-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417820
ER-GP86-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417820
ER-GP86-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417820

プロリニアバリカン

商品レビューを投稿する
内容量1個付属品フェードアタッチメント(1.5~2.7mm)、刈り高さアタッチメント(3/4mm、6/9mm)、アタッチメント収納ケース、充電スタンド、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル注文コード69417820品番ER-GP86-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品フェードアタッチメント(1.5~2.7mm)、刈り高さアタッチメント(3/4mm、6/9mm)、アタッチメント収納ケース、充電スタンド、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル電源充電・交流式刃幅45mm本体質量(g)245使用時間(分)(コードレス式時)約50本体寸法高さ17.6×幅4.7×奥行4.8cm刈込み高さ(mm)【直刃】約0.3【調節ダイヤル】約0.3~1.5(約0.3mm刻み)【フェードアタッチメント】1.5~2.7(約0.3mm刻み)【アタッチメント】3・4・6・9刈込高さ調整段階数 13段階充電時間(時間)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする