ER-GP62-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417829

 

ER-GP62-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417829
ER-GP62-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417829
ER-GP62-K プロリニアバリカン Panasonic(パナソニック) 69417829

プロリニアバリカン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個付属品刈り高さアタッチメント(3/4mm、6/9mm、12/15mm)、アタッチメント収納ケース、充電スタンド、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル注文コード69417829品番ER-GP62-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品刈り高さアタッチメント(3/4mm、6/9mm、12/15mm)、アタッチメント収納ケース、充電スタンド、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル電源充電・交流式刃幅40mm本体質量(g)155使用時間(分)(コードレス式時)約50本体寸法高さ17.5×幅4.8×奥行4.2cm刈込み高さ(mm)【直刃】約0.6【アタッチメント】3・4・6・9・12・15対応刈込高さ調整段階数 7段階充電時間(時間)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする