黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000TC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50個)外径(Φmm)5.2(-0.1~0)内径(Φmm)4.5(0~0.1)注文コード69417916品番B4552-9550TC
販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
仕様カドミウム含有量75ppm未満全長(mm)6.5材質(本体)黄銅(C3604BD)内径(Φmm)4.5(0~0.1)外径(Φmm)5.2(-0.1~0)RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)9フランジ高さ(mm)1.5処理(本体)メッキ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする