※使用例
WAVEWAVE
EMS ブラシエアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
色
ゴールド
注文コード
69418075
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電コード、取扱説明書および保証書
材質
ABS、ステンレス、TPE
色
ゴールド
質量(g)
約138
本体サイズ(mm)
227×82×48
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
300
定格電源
DC5V/1A
注意
※本商品は、治療目的とした マッサージ 器/医療機器 ではありません。