曜日別特売
- スティックスプレー アニーダズル 69418197

※商品イメージ

スティックスプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本レッド注文コード69418197品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質ボトル:ポリカーボネート、ヘッド:ポリプロピレン寸法(mm)全長210×直径62レッド容量(mL)38質量(g)47
関連資料:(2.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする