廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
7.5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69419018
品番
BR-2007.5E
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状
丸型
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
寸法L(mm)
7.5(-0.1~+0.1)
ねじ径
M2(0.4)
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
4
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
乳白色
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)
ニッケルメッキ(Ni)