ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)7.5(-0.1~+0.1)
内容量1袋(50個)注文コード69419106品番BR-2007.5WE
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)寸法L(mm)7.5(-0.1~+0.1)ねじ径M2(0.4)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする