商品レビューを投稿する内容量1台仕様●寸法: Φ 121.4 mm × 92.2 mm●重量: 約580 g (1.3 lb.)●梱包重量:約820 g●最大解像度:2688 × 1520●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野83°, 垂直視野45°, 対角視野98°●最低被写体照度: カラー: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON); 白黒: 0 Lux(IR ON)●IP等級:IP67●IK等級:IK10注文コード69420254品番DS-2CD2146G2-I(SU)(4mm)
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。
IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。