新生金属工業
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
G28
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422705
品番
ノーマル(ドブメッキ)28
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.62
サイズ
G28
寸法R
140
寸法L
25
関連資料:
(0.08MB)