ライニングノーマルベンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びG104
内容量1個注文コード69423177品番ライニング ノーマル 104
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

配管を直角に曲げる箇所に使用します。

材質鋼管製質量(kg)9.8寸法L(mm)645呼びG104寸法R(mm)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする