曜日別特売
DG85-261 微差圧計 DG85-261シリーズ 長野計器 69423544

DG85-261 微差圧計 DG85-261シリーズ 長野計器 69423544
DG85-261 微差圧計 DG85-261シリーズ 長野計器 69423544

微差圧計 DG85-261シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69423544品番DG85-261
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。

仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ6銅管用継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする