曜日別特売
ロックナット(ドブメッキ)28 ロックナット 新生金属工業 69423597

ロックナット(ドブメッキ)28 ロックナット 新生金属工業 69423597
ロックナット(ドブメッキ)28 ロックナット 新生金属工業 69423597

ロックナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(20個)材質ドブメッキ呼びG28注文コード69423597品番ロックナット(ドブメッキ)28
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電線管とボックスを接続する場合に使用します。

材質ドブメッキ形状六角形質量(kg)0.018呼びG28寸法A(mm)41寸法B(mm)44寸法T(mm)4.5
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする