ロックナット

ロックナット - 新生金属工業ロックナット - 新生金属工業

電線管とボックスを接続する場合に使用します。

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
形状
質量(kg)
呼び
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69423491ロックナット 161袋(20個)電気亜鉛めっき六角形0.006G1629
520
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
69423500ロックナット 221袋(20個)電気亜鉛めっき六角形0.012G2236
680
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
69423509ロックナット 281袋(20個)電気亜鉛めっき六角形0.018G2844
1,160
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
69423518ロックナット 361袋(20個)電気亜鉛めっき六角形0.022G3653
1,720
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69423527ロックナット 421袋(20個)電気亜鉛めっき歯車形0.03G4261
3,000
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
69423536ロックナット 541袋(20個)電気亜鉛めっき歯車形0.038G5474
4,760
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
69423545ロックナット 701袋(20個)電気亜鉛めっき歯車形0.07G7093
5,760
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
69423561ロックナット 821個電気亜鉛めっき歯車形0.078G82106
478
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
69423570ロックナット 921個電気亜鉛めっき歯車形0.096G92121
936
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
69423579ロックナット(ドブメッキ)161袋(20個)ドブメッキ六角形0.006G1629
920
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
69423588ロックナット(ドブメッキ)221袋(20個)ドブメッキ六角形0.01G2236
1,160
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
69423597ロックナット(ドブメッキ)281袋(20個)ドブメッキ六角形0.018G2844
2,040
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69423606ロックナット(ドブメッキ)361袋(20個)ドブメッキ六角形0.02G3653
2,720
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
69423615ロックナット(ドブメッキ)421袋(20個)ドブメッキ歯車形0.03G4261
5,640
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
69423631ロックナット(ドブメッキ)541袋(20個)ドブメッキ歯車形0.038G5474
8,360
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
69423640ロックナット(ドブメッキ)701袋(20個)ドブメッキ歯車形0.064G7093
10,600
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
69423649ロックナット(ドブメッキ)821個ドブメッキ歯車形0.07G82106
868
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
69423658ロックナット(ドブメッキ)921個ドブメッキ歯車形0.098G92121
1,660
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69423667ロックナット(ドブメッキ)1041個ドブメッキ歯車形0.116G104135
1,880
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
69423676ロックナット 1041個電気亜鉛めっき歯車形0.114G104135
1,144
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする