曜日別特売
ESKK-B pro 4X ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro エイチ・エー・エー光学 69424410

ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
レンズ倍率4倍
内容量1個注文コード69424410品番ESKK-B pro 4X
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。

用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90レンズ倍率4倍照度(Lx)4X(W.D.=140mm)/Max 6500 ー Min 330調光範囲MAX100%-Min10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする