※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
コーンウエイト(黒) ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69425469
品番
385-41【ワケあり】
在庫数量:残り23点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
310/315
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
カラーコーン700mmH用
トラスコ品番
740-1230
材質
リサイクルゴム
質量(kg)
2
色
黒
外寸(mm)
370×370×20厚