曜日別特売
SP256GBPSDB10SBK【ワケあり】 ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 69425627

※正面

SP256GBPSDB10SBK【ワケあり】 ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 69425627
SP256GBPSDB10SBK【ワケあり】 ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 69425627
SP256GBPSDB10SBK【ワケあり】 ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 69425627
SP256GBPSDB10SBK【ワケあり】 ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 69425627

ポータブルSSD Bolt B10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69425627品番SP256GBPSDB10SBK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

名刺サイズより小さいコンパクトサイズ。わずか25gの超軽量。最大400MB / sの転送速度。大容量ファイルも数秒で保存。スムーズで効率的な作業を実行出来、時間の掛るデータバックアップのためにも有効なアイテム。LDPCエラーコレクション、ウェアレベリング対応。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)80×49.5×9.4質量(g)25ケーブルMicro-B (B10) to Type-A (PC/NB)容量(GB)256
注意
※ご利用の環境やメモリ容量により、転送速度は異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする