曜日別特売
RBM-26【ワケあり】 12角大型ラチェットメガネレンチ ラングツールズ 69425740

12角大型ラチェットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁寸法(mm)26注文コード69425740品番RBM-26【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)アウトレット
¥7,4986,198

ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)26全長(mm)300質量(g)454タイプ12角
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする