3110-0160 丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene 69425976

丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1包×10本)注文コード69425976品番3110-0160
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
USP Class VI
オートクレーブ可

仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌アズワン品番65-5638-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする