曜日別特売
LC4102-K060【ワケあり】 シングルポイント型ロードセル A&D 69426178

シングルポイント型ロードセル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード69426178品番LC4102-K060【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様零バランス:20±5% of R.O.トラスコ品番855-8543セット内容取扱説明書ケーブル長(m)1.5定格出力1.0197mV/V+15%-0%防塵防水性能IP54サイズ(mm)400×400(積面)印加電圧(V)DC5~12(推奨)、DC15(最大)総合誤差0.015% of R.O.ケーブル太さ(mm)Φ4容量(kN)(定格)0.6過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする