曜日別特売

シングルポイント型ロードセル

シングルポイント型ロードセル - A&Dシングルポイント型ロードセル - A&Dシングルポイント型ロードセル - A&Dシングルポイント型ロードセル - A&Dシングルポイント型ロードセル - A&D

天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。

仕様零バランス:20±5% of R.O.セット内容取扱説明書ケーブル長(m)1.5定格出力1.0197mV/V+15%-0%防塵防水性能IP54サイズ(mm)400×400(積面)総合誤差0.015% of R.O.ケーブル太さ(mm)Φ4過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)内容量1台
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
印加電圧(V)
容量(kN)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695667LC4102-K010-855-8540DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)(定格)0.1
24,00021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695676LC4102-K015-855-8541DC5~12(推奨)、DC15(最大)(定格)0.15
24,00021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
79695685LC4102-K030-855-8542DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)(定格)0.3
24,00021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695694LC4102-K060-855-8543DC5~12(推奨)、DC15(最大)(定格)0.6
24,00021,980
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
79695710LC4102-K150-855-8544DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)(定格)1.5
24,00021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
69426178LC4102-K060【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)855-8543DC5~12(推奨)、DC15(最大)(定格)0.6
24,00021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする