1035009【ワケあり】 TOPキャッチクランプ 角根65 タカミヤ 69426266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOPキャッチクランプ 角根65

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個タイプ自在型注文コード69426266品番1035009【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,8982,398

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
水平・垂直をボルトで固定できます。

用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番249-2260質量(g)1260タイプ自在型適合つかみ厚(mm)6~65
注意
※1個使いは止めてください。
※認定品ではありません。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする