曜日別特売
867013-0242JP クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgene 69426274

クライオボックス 9×9 867013シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード69426274品番867013-0242JP
参考基準価格(税別)¥11,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラックに入れた状態でも色を確認可能
フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き

仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:緑●未滅菌アズワン品番65-5644-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする