017250-1000A【ワケあり】 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN 69426291

広口ねじ口瓶(デュラン)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本容量1L注文コード69426291品番017250-1000A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,9904,798

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)容量1L口内径×胴径×高さ(mm)65×101×218材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)色(本体)クリア特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-02液切れリングあり
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なって下さい。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33146601
2017-09-19
用途: 製品の洗浄
製造業

中のキャップが破損し液体が零れてしまった為、新たに購入しました。
キャップ単体でも購入できるようにして頂けるとありがたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする