ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ガスコンロ 2重(羽根付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69426485
品番
DE-22nSL【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×490×115
ガスの種類
LP
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
7.22
EBM品番
1120510
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ガスコンロ 2重(羽根付) EBM(江部松商事)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ