1400本入りです
フィード
日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1400本)
色
ホワイト
注文コード
69426580
品番
PBT-00_1400【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
安心の日本製の歯ブラシと歯みがき粉3.5gのセット。コンパクトヘッドなので女性の方でも奥歯まで1本づつ丁寧に磨けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
毛穴数:21
材質
PTB植毛
色
ホワイト
タイプ
チューブ
材質(毛)
PTB植毛