商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A色ブラック質量(g)1400定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98充電時間(時間)約4