Beta
両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
16×17
4×5
5×5.5
6×7
8×9
8×10
10×11
10×12
10×13
12×13
12×14
13×17
14×17
16×17
17×19
18×19
22×24
24×27
30×32
全長(mm)
202
101
120
140
155
170
189
202
220
245
262
297
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427237
品番
55 16X17
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
202
質量(g)
122
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
16×17
スパナ厚さ(mm)
6
注意
※代表画像です。