Beta
ハーフムーンレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
8×10
8×10
10×12
11×13
14×17
19×22
全長(mm)
126
126
137
138
183
231
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427298
品番
83 8X10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途
スペースが狭い箇所での作業に
材質
モリブデン合金鋼
全長(mm)
126
質量(g)
36
対辺寸法(mm)
8×10
表面処理
クロムメッキ
スパナ厚さ(mm)
6
注意
※代表画像です。