N-44 業務用ポリ袋 Nシリーズ 日本サニパック 69427559

業務用ポリ袋 Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(60冊×10枚)
内容量1ケース(60冊×10枚)注文コード69427559品番N-44
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

幅広いラインナップの業務用ゴミ袋

仕様●サイズ:650×800×0.030mm●色:白半透明●入数:10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393264447アズワン品番65-8126-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする