94 17X19 オープンリングスパナ Beta 69427621

94 17X19 オープンリングスパナ Beta 69427621
94 17X19 オープンリングスパナ Beta 69427621

オープンリングスパナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード69427621品番94 17X19
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。

材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする