95 10X11 メガネレンチ Beta 69427639

95 10X11 メガネレンチ Beta 69427639
95 10X11 メガネレンチ Beta 69427639

メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺寸法(mm)10×11
全長(mm)150
内容量1丁注文コード69427639品番95 10X11
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。

材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】6全長(mm)150質量(g)36対辺寸法(mm)10×11表面処理クロムメッキ
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする