Beta
T型ハンドルトルクスレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
T40
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
全長(mm)
221
130
139
179
200
221
236
255
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69427815
品番
97TTX 40
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
全長(mm)
221
サイズ
T40
質量(g)
104
全幅(mm)
103
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
注意
※代表画像です。