曜日別特売
951TX 08 スライド式Tハンドルトルクスレンチ Beta 69428086

951TX 08 スライド式Tハンドルトルクスレンチ Beta 69428086
951TX 08 スライド式Tハンドルトルクスレンチ Beta 69428086
951TX 08 スライド式Tハンドルトルクスレンチ Beta 69428086

スライド式Tハンドルトルクスレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個全長(mm)125注文コード69428086品番951TX 08
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。

材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼T8全長(mm)125質量(g)20全幅(mm)63表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする