2251N ツールチェスト付作業シート Beta 69428391

2251N ツールチェスト付作業シート Beta 69428391
2251N ツールチェスト付作業シート Beta 69428391

ツールチェスト付作業シート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69428391品番2251N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,450販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シートは、高さ調節機能により、様々な高さでの長時間作業を容易にします。3つの小型部品トレイと3つの引き出しにより、必要なものをすべて手の届く範囲に収納でき、実用的かつ効率的な作業を実現します。

寸法(mm)【トートトレイ】190×190 (2個)、80×190 (1個)質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×445~580引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする