400mm プラスチック鏝 剣先 赤長(アカカネチョウ) 69432572

400mm プラスチック鏝 剣先 赤長(アカカネチョウ) 69432572
400mm プラスチック鏝 剣先 赤長(アカカネチョウ) 69432572

プラスチック鏝 剣先

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)400
内容量1個注文コード69432572品番400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
漆喰・珪藻土などの塗り付けに最適です。
広い面積の壁や、角面の塗り付けに便利な剣先タイプです。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。

用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木寸法(mm)400タイプ剣先鏝
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする