本焼クシ目鏝 15ミリ目

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69432886 品番15ミリメ 255mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。

材質コテ板:焼入鋼、柄:木 用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 仕様クシ目/15mm目 寸法(mm)255
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-23
用途:
タイル貼りのDIYに使用予定
高田塗装 様 (建設業・工事業)

通常より安く入手できるのでDIYには良いです
安いのにしっかりしてて本職でも使用できますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする