135mm テフリック柳刃鏝 黒柄 緑長(ミドリカネチョウ) 69433035

135mm テフリック柳刃鏝 黒柄 緑長(ミドリカネチョウ) 69433035
135mm テフリック柳刃鏝 黒柄 緑長(ミドリカネチョウ) 69433035

テフリック柳刃鏝 黒柄

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)135
内容量1個注文コード69433035品番135mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
狭い所や細部の塗り付け、模様付け作業に最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。

用途狭い所、細部の塗り付け、模様付け作業等。材質コテ板:鉄、柄:木仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め寸法(mm)135
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: コンクリ床補修
その他業種

勝手口に繋がるコンクリスロープに穴が開いた為、補修作業に使いました。
作業はしやすかったですが、他のレビューにもあったように一発でテフリック加工が禿げました。
補修モルタルを塗った場所がコンクリジャリジャリなので仕方ないですが、テフリック加工シリーズは仕上げ向けかもしれません。

1が参考にしています
2025-09-21
用途: コンクリ補修
その他業種

使ったところ、1回の使用でガリっとフッ素被膜が剥がれて、使用後洗う度剥がれが大きくなりました。
フッ素被膜を守りたいならこれは仕上げ向けかと。
ひとまずフッ素被膜を気にせずに使っていきます。

2022-09-21
用途: 塗装作業に
製造業

フッ素コーティングが脆い
微粉末の酸化鉄を含むスラリー状の顔料液を木材に塗装したが
一度の使用でフッ素被膜が半分以上も剥がれてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする