曜日別特売
2ギョウ エツキ キワトリ刷毛 白本馬毛 金長 69433044

2ギョウ エツキ キワトリ刷毛 白本馬毛 金長 69433044
2ギョウ エツキ キワトリ刷毛 白本馬毛 金長 69433044

キワトリ刷毛 白本馬毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69433044品番2ギョウ エツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。
馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。
細かい目地や狭い部分の掃除、ブラシ引きなどに最適です。

用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。幅(mm)75型式2行高さ(mm)365材質(本体)タイプ柄付き種類刷毛奥行(mm)19サイズ(号)キワトリ材質(毛)白本馬毛主な用途左官用毛色白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69433044
2021-07-18
用途: 左官工事
山根建設

ちりぎわを掃除するのに使いましたが、とても良い感じで掃除できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする