曜日別特売
1チョウ 6ギョウエナシ 左官ブラシ 白本馬毛 金長 69433096

1チョウ 6ギョウエナシ 左官ブラシ 白本馬毛 金長 69433096
1チョウ 6ギョウエナシ 左官ブラシ 白本馬毛 金長 69433096

左官ブラシ 白本馬毛

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個幅(mm)60型式6行注文コード69433096品番1チョウ 6ギョウエナシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。
馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。

用途
タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。
幅(mm)60型式6行高さ(mm)180材質(本体)タイプ柄無し種類刷毛奥行(mm)62サイズ(号)1丁材質(毛)白本馬毛主な用途左官用毛色白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69433078
2018-04-17
用途: 仕上げた壁を整える
建設業・工事業

バサバサしておらず、塗った壁を傷つけず、柔らかいけれどもコシのある繊細な作業に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする