曜日別特売
69101 マルチ金物 プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69433832

マルチ金物 プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴数
材質鉄 黒塗装
内容量1セット(5個)注文コード69433832品番69101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装トラスコ品番858-6051ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6943383269101396156086910169101 マルチ金物 プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615608マルチ金物 プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
339
税込373
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする