Strong Tool
スレートソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69434663
品番
1330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
全長(mm)
380
仕様
替刃式
トラスコ品番
859-1925
材質
グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5